Motion
20-671
Peinture en aérosol – Rouge sécurité, Taille du contenant 16 oz, À base d’eau, alkyde modifié, Temps de séchage de 15 min
N° D’ARTICLE MI04915782
N° MFR20-671
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Peinture en aérosol – Rouge sécurité, Taille du contenant 16 oz, À base d’eau, alkyde modifié, Temps de séchage de 15 min
N° D’ARTICLE MI04915782
N° MFR20-671

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    16 oz

Détails

  • Type de base
    À base d’eau
  • Couleur
    Rouge sécurité
  • Famille de couleurs
    Rouge
  • Temps de séchage
    15 min
  • Température d’application maximale
    90 °F
  • Température d’application minimale
    50 °F
  • Quantité du colis
    12
  • Type de résine
    Alkyde modifié
  • CUP_NON
    043281002004
  • Teneur en composés organiques volatils
    525.7 g/L

Aperçu

Description du fabricant
20-671 À BASE D’EAU, ROUGE SÉCURITÉ