Motion
5680352
IC908 Submicron Grade TiN/TiAlN coated Carbide 14I 10-Style Internal Threading Insert
N° D’ARTICLE MI04916004
N° MFR5680352
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
IC908 Submicron Grade TiN/TiAlN coated Carbide 14I 10-Style Internal Threading Insert
N° D’ARTICLE MI04916004
N° MFR5680352

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du bord de coupe
    14 mm
  • Épaisseur
    3.2 mm

Détails

  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    TiN/TiAlN
  • Code de style d’insertion complète
    MT14 I 10 UN
  • Insérer le style
    14I 10
  • Fils internes ou externes
    Interne
  • Fils internes par Pouces  
    10
  • Qualité du fabricant
    IC908
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    Sous-micron
  • Norme de filetage
    UN

Aperçu

Description du fabricant
5680352 MT14 I 10UN IC908