Motion
LRT424730
Anneau intérieur - Alésage de 45 mm, D.E. de 47 mm
N° D’ARTICLE MI04916043
N° MFRLRT424730
Prix33.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 45 mm, D.E. de 47 mm
N° D’ARTICLE MI04916043
N° MFRLRT424730

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix33.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    45 mm
  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Largeur totale
    30 mm
  • Poids
    0.50 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    45200 N
  • Description longue
    Le LRT424730 est une bague intérieure de roulement à aiguilles avec un diamètre d'alésage de 45 mm, un diamètre extérieur de 47 mm, une largeur totale de 30 mm et un poids de 0.50 lb, conçue pour des performances fiables de roulement à aiguilles dans les machines.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    LRT424730
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    LRT
  • Capacité de charge statique
    99100 N

Aperçu

Description du fabricant
LRT424730

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté