Spécifications
Dimensions
- Arborescence Taille1 po
- Coupe Diamètre3.41 po
- Profondeur de Coupe0.138 po
- Diamètre de coupe min.2.91 po
- Longueur totale1-3/4 po
- Diamètre de la tige1 po
Détails
- Comp complète du style d’insertionONMU-05, SB45 SNMU-13
- Type de connexionTige
- Livraison de liquide de refroidissementInterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Bordure de coupe Angle45 °
- Usine pour le visageUsine pour le visage
- Code complet du porte-outilsSOF45 8/16-D3.0-07-1.00R
- Usine hélicoïdaleNon
- Insérer la méthode de conservationVis seulement
- Insérer le styleONMU, SNMU
- Nombre d’insertions7
- Style de porte-outilsSOF45