Motion
DT8P1-10-95-11

VICKERS BY DANFOSS
DT8P1-10-95-11

582339 Vanne de régulation directionnelle -
N° D’ARTICLE MI04917289
N° MFRDT8P1-10-95-11
Prix530.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

VICKERS BY DANFOSS
DT8P1-10-95-11

582339 Vanne de régulation directionnelle -
N° D’ARTICLE MI04917289
N° MFRDT8P1-10-95-11
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
Prix530.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    2.64 po
  • Longueur totale
    5.25 po
  • Largeur totale
    2.50 po

Détails

  • Actionnement
    Fonctionnement sous pression
  • Matériau du corps
    Acier
  • Type de clapet antiretour
    Clapet antiretour
  • Numéro de conception
    11
  • Type de connecteur électrique
    Aucun
  • Comp. liquide
    Huile hydraulique
  • Température de fonctionnement maximale
    80 °C
  • Débit maximum
    190 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    210 bars
  • Température de fonctionnement min.
    -20 °C
  • Type de montage
    Raccord de filetage de tuyau
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Série
    Conception DT8P1-10 11
  • Application de la vanne
    Industriel
  • Type de vanne
    Vannes de contrôle directionnelles IV

Aperçu

Description du fabricant
DT8P1-10-95-11
  • Stabilité sous pression
  • Entretien minimal
  • Arrêter les fuites avant qu’elles ne commencent

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon