Motion
5ERL104K
Raccords d’adaptateur d’arbre en acier de 1-1/4 po - type abaissement avec rainures de clavette
N° D’ARTICLE MI04917926
N° MFR5ERL104K
Prix307.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords d’adaptateur d’arbre en acier de 1-1/4 po - type abaissement avec rainures de clavette
N° D’ARTICLE MI04917926
N° MFR5ERL104K
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
Prix307.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Longueur
    4.5000 po
  • Diamètre extérieur
    2.2500 po
  • Taille de la vis
    1/4-28 x 3/4
  • Taille du filetage
    1/4-28 x 3/4
  • Longueur de l’arbre
    2.0000 po
  • Taille de l’arbre
    1.0000 po
  • Poids
    2.24 lb

Détails

  • Pays d’origine
    USA
  • Finition
    Oxyde noir
  • Matériel
    Acier
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Série
    Signature
  • Style
    Haute résistance
  • Type
    Raccords d’adaptateur d’arbre - type abaissement avec rainures de clavette
  • CUP_NON
    662786018695

Aperçu

Description du fabricant
5ERL104K