Motion
26319
N° D’ARTICLE MI04918569
N° MFR26319
Prix567.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
N° D’ARTICLE MI04918569
N° MFR26319
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
Prix567.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du fil de matrice
    1 po, 5/8 po
  • Taille du filetage du taraud
    #10 – 24, #6 – 32, #8 – 32, 1/2 – 13, 1/4 – 20, 1/8 – 27, 3/8 – 16, 5/16 – 18, 7/16 – 14, M10 x 1.25, M10 x 1.5, M12 x 1.75, M4 x 0.75, M5 x 0.8, M6 x 1, M7 x 1, M8 x 1.25

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Matériau de la matrice
    Acier au carbone
  • Forme de matrice
    Hexagonales
  • Type de matrice
    Solide
  • Comprend
    Clé de taraudage deux en un
  • Nombre de matrices
    18
  • Nombre d’exercices
    18
  • Nombre de prises
    18
  • Taper sur le matériau
    Acier au carbone
  • Type de taraud
    Refiletage manuel à tête hexagonale, tarauds de tuyau
  • Norme de filetage
    NC, NPT

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE 26319 ATTACHES/MÈCHES N° 6-1/2 PO 4-12MM