Motion
001229
Lame de scie à ruban crantée - matériau bimétallique, 3 pi 8-7/8 po de long, 1/2 po de large
N° D’ARTICLE MI04920285
N° MFR001229
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lame de scie à ruban crantée - matériau bimétallique, 3 pi 8-7/8 po de long, 1/2 po de large
N° D’ARTICLE MI04920285
N° MFR001229
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    3 pi 8-7/8 po
  • Épaisseur  
    0.02 po
  • Largeur  
    1/2 po

Détails

  • Matériau arrière
    Acier allié
  • Pas constant ou variable
    Constante
  • Type de bord de coupe
    Denté
  • Matériau de coupe
    Bimétal
  • Ensemble de dents
    Ondulation
  • Tpi
    18
  • Type d’utilisation
    Scie à ruban portative

Aperçu

Description du fabricant
001229 44-7/8 X 1/2 X 0,020 X 18W B