Motion
3LFRED
Cadenas de verrouillage – Différent détrompé, matériau en acier, matériau de manille en acier, 9/32 po de diamètre de manille, couleur rouge, 1-1/2 po de dégagement vertical
N° D’ARTICLE MI04921369
N° MFR3LFRED
Prix25.61 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cadenas de verrouillage – Différent détrompé, matériau en acier, matériau de manille en acier, 9/32 po de diamètre de manille, couleur rouge, 1-1/2 po de dégagement vertical
N° D’ARTICLE MI04921369
N° MFR3LFRED

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix25.61 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la carrosserie
    1-9/16 po
  • Diamètre de la manille
    9/32 po
  • Dégagement vertical
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Couleur de la carrosserie/du pare-chocs
    Rouge
  • Corps ou pare-chocs coloré
    Pare-chocs coloré
  • Comprend
    (2) Clés
  • Type de clé
    Différent saisi
  • Étiquetage
    Aucune étiquette
  • Nombre d’épingles
    4
  • Matériau de manille
    Acier
  • CUP_NON
    71649610295

Aperçu

Description du fabricant
3LFRED BLOC DE BLOCAGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté