Motion
174-863-001
Filtre de panneau plissé - 24 x 24 x 1 po / 254 x 25,4 x 25,4 mm, MERV : 7, 2000 pi3/min débit d’air, matériau Duraflex
N° D’ARTICLE MI04921609
N° MFR174-863-001
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Filtre de panneau plissé - 24 x 24 x 1 po / 254 x 25,4 x 25,4 mm, MERV : 7, 2000 pi3/min débit d’air, matériau Duraflex
N° D’ARTICLE MI04921609
N° MFR174-863-001

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle
    23-3/8 x 23-3/8 x 3/4 po / 253 x 254 mm
  • Taille du filtre
    24 x 24 x 1 po
  • Zone médiatique
    8 pi2

Détails

  • Matériau du filtre
    Duraflex
  • Matériau du cadre
    Tableau des boissons
  • Température de fonctionnement maximale
    +150 °F
  • Débit d’air maximal
    2000 pcm
  • MERV
    7
  • Quantité du colis
    12
  • Plis par pied
    15
  • Vitesse nominale de l’air
    500 pi/min
  • Résistance nominale initiale
    0.48 po wg
  • Résistance finale recommandée
    1 po wg

Aperçu

Description du fabricant
FILTRE À AIR 174-863-001 24X24X1 PARFAIT
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon