Motion
30251
Perceuse de repérage, diamètre de corps : 1/4 po, angle de pointe : 90°, matériau : acier à haute vitesse, type : repérage et centrage
N° D’ARTICLE MI04922926
N° MFR30251
Prix15.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Perceuse de repérage, diamètre de corps : 1/4 po, angle de pointe : 90°, matériau : acier à haute vitesse, type : repérage et centrage
N° D’ARTICLE MI04922926
N° MFR30251

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du corps
    1/4 po
  • Longueur de cannelure
    5/8 po
  • Longueur totale
    1-1/2 po

Détails

  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Angle de pointe
    90 °
  • Type
    Repérer et centrer

Aperçu

Description du fabricant
30251 MÈCHE 1/4 POINT/CENTRE 90DEG 1-
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good