Motion
2463378806

Kester
2463378806

Fil à souder, diamètre du fil : 0.015 po, taille du contenant : 1lb, type de contenant : bobine, plomb? : plombé
N° D’ARTICLE MI04923033
N° MFR2463378806
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Kester
2463378806

Fil à souder, diamètre du fil : 0.015 po, taille du contenant : 1lb, type de contenant : bobine, plomb? : plombé
N° D’ARTICLE MI04923033
N° MFR2463378806
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 lb
  • Diamètre de la buse
    0.40 mm
  • Diamètre du fil
    0.015 po

Détails

  • Type de contenant
    Bobine
  • Comprend les fonctions
    Apparence, classée comme ROL0 par J-STD-004, compatible avec les alliages avec et sans plomb, Résidus de post-soudage très fiables, Résidus minimaux
  • Dirigé
    Dirigé
  • Température de fusion maximale
    +700 °F
  • Température de fonte minimale
    +600 °F
  • Noyau en résine
    Noyau en résine
  • Type de flux de noyau de résine
    245 Flux
  • Série / Type
    245;Pas de nettoyage
  • Matériau de soudure
    Sn63Pb37
  • Normes respectées
    Bellcore GR-78, J-STD-004, MIL-F-14256, conforme à la norme RoHS

Aperçu

Description du fabricant
SN63-015-245-50 SOUDURE 1LB FIL 0,015 PO DI