Motion
MANDRIN ABRASIF STANDARD 7000121779 , 707605, 3 PO X 1/4 PO X 1/4-20 TM-4,

3M
7000121779 STANDARD ABRASIVES MANDREL, 707605, 3 IN X 1/4 IN X 1/4-20 TM-4,

Mandrin d’abrasifs standard, 707605, 3 po x 1/4 po x 1/4-20 TM-4, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI04925293
N° MFR7000121779 STANDARD ABRASIVES MANDREL, 707605, 3 IN X 1/4 IN X 1/4-20 TM-4,
Prix12.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
7000121779 STANDARD ABRASIVES MANDREL, 707605, 3 IN X 1/4 IN X 1/4-20 TM-4,

Mandrin d’abrasifs standard, 707605, 3 po x 1/4 po x 1/4-20 TM-4, 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI04925293
N° MFR7000121779 STANDARD ABRASIVES MANDREL, 707605, 3 IN X 1/4 IN X 1/4-20 TM-4,
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
Prix12.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3 po

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    00051115329166
  • CUP_NON
    00051115329166

Aperçu

Description du fabricant
MANDRIN ABRASIF STANDARD 7000121779 ,
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Conçu spécialement pour les roues unitisées à trou central
  • Fabriqué en acier pour une durabilité, une longévité et une robustesse accrues
  • Se fixe facilement à la meuleuse à matrice ou à l’outil rotatif
  • Aide à permettre l’accès aux zones difficiles d’accès en ajoutant de la longueur à la roue
  • Entraîne des roues unitaires CH de 1 po de diamètre x 1 po de largeur x 3/16 po