Motion
AA1110-1
Roulement à manchon uni - 1.0000 po DI, 1.1250 po DE, 1.0000 po de longueur, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI04925976
N° MFRAA1110-1
Prix4.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à manchon uni - 1.0000 po DI, 1.1250 po DE, 1.0000 po de longueur, matériau métallique en poudre
N° D’ARTICLE MI04925976
N° MFRAA1110-1

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Valeur PV maximale
    50000
  • Extérieur Diamètre  
    1.1250 po
  • Global Longueur  
    1.0000 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Métal en poudre
  • Type de douille
    Manche unie
  • Type de fiche rainurée
    Rainures remplies d’huile
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Valeur V max.
    1200 fp/min
  • Plage de température de fonctionnement
    +10 à +220 °F
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Type de roulement de manchon
    Manche unie
  • Normes respectées
    ASTM B438 Grade 1 Type II, CT-0010-R, CT-1000-K26, MIL-B-5687C Type I Comp. A, MIL-B-5687D Type I Grade 1, MIL-C-50709 Grade 1 Type II, conforme à la norme USDA H-1, RoHS
  • CUP_NON
    717905004711

Aperçu

Description du fabricant
AA1110-01 BRONZE BRILLANT BRG