Motion
AMP220-N02B-T

SMC CORP OF AMERICA
AMP220-N02B-T

NETTOYANT POUR ÉCHAPPEMENT, SALLE BLANCHE
N° D’ARTICLE MI04926318
N° MFRAMP220-N02B-T
Prix273.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
AMP220-N02B-T

NETTOYANT POUR ÉCHAPPEMENT, SALLE BLANCHE
N° D’ARTICLE MI04926318
N° MFRAMP220-N02B-T
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
Prix273.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Global Longueur  
    108 mm
  • Largeur totale
    76 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Valeur nominale du filtre
    0.01 μm
  • Débit
    7 scfm
  • Réduction du bruit
    40 dB
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    +41 à +122 °F

Aperçu

Description du fabricant
NETTOYANT POUR ÉCHAPPEMENT AMP220-N02B-T , PROPRE
  • Propreté de l’air d’échappement : équivalent à la classe 100
  • Construction à deux étapes sans souci
  • Avec fonction d’indicateur
  • Effet silencieux : 40 dB (A) ou plus
  • Emballage double

Les clients ont également acheté