Motion
1656-40H
Chicago® Grip avec verrouillage, capacité 0.74-Inch
N° D’ARTICLE MI04926513
N° MFR1656-40H
Prix1,016.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chicago® Grip avec verrouillage, capacité 0.74-Inch
N° D’ARTICLE MI04926513
N° MFR1656-40H
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
Prix1,016.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    2 po
  • Longueur
    11 po
  • Poids
    0.1 lb
  • Largeur
    5 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
POIGNÉE 1656-40H , CHICAGO, 0,53 PO À 0,74 PO, LIGNE CHAUDE
  • Poignées de ligne chaude pour conducteurs nus et isolés
  • La poignée peut être placée sur du fil métallique avec une perche isolante
  • Lorsque le levier est retiré, le loquet se ferme automatiquement pour empêcher la prise de se détacher accidentellement du fil
  • Les poignées de ligne d’assistance standard ne sont pas fournies avec des ressorts ou des dispositifs de verrouillage
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Lorsque des ressorts ou des fonctions de verrouillage sont souhaités, ajouter le préfixe « S » avant la référence (exemple : S1684-5H)