Motion
600.AMR.HUB STL RB

REXNORD INC
600.AMR.HUB STL RB

600.AMR.HUB STL RB
N° D’ARTICLE MI04940898
N° MFR600.AMR.HUB STL RB
Prix4,316.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
600.AMR.HUB STL RB

600.AMR.HUB STL RB
N° D’ARTICLE MI04940898
N° MFR600.AMR.HUB STL RB
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
Prix4,316.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3-3/4 po
  • Taille du raccord
    600
  • Code de taille de raccord
    600
  • Diamètre extérieur du barillet du moyeu
    10.3100 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    10.31 po
  • Longueur totale
    6.0000 po
  • Poids
    170.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Style de couplage
    AMR;CMR
  • Code d’harmonisation
    8483908010
  • Ajustement de l’alésage du moyeu
    Alésage brut
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Style de concentrateur
    Standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    620879
  • Type de produit
    Concentrateurs de couplage de disque
  • Série
    AMR
  • CUP_NON
    698210693053

Aperçu

Description du fabricant
620879 600.AMR.HUB RB