Motion
AS831-3.25IN

REXNORD INC
AS831-3.25IN

Chaîne de dessus de table - POM, course droite, 3.250 po de largeur, pas de 38.1 mm
N° D’ARTICLE MI04943185
N° MFRAS831-3.25IN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
AS831-3.25IN

Chaîne de dessus de table - POM, course droite, 3.250 po de largeur, pas de 38.1 mm
N° D’ARTICLE MI04943185
N° MFRAS831-3.25IN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    3.2500 po
  • Chaîne Pas  
    1.5 po
  • Guide de dégagement droit
    44.5 mm
  • Rayon de rétroflexion minimum
    38.1 mm
  • Diamètre de la broche
    6.4 mm
  • Poids
    0.08 lb
  • Poids par pied
    0.61 lb (environ)

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    COMME
  • Matériau de la chaîne
    Noir antistatique
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Noir antistatique
  • Matériel de vol
    COMME
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • CUP_NON
    793699249927

Aperçu

Description du fabricant
AS831-K3.25 AS831K3.25
  • Chaîne de table AS831 3.25 po de large moulée dans un matériau antistatique noir et assemblée avec des goupilles en acier inoxydable

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs