Motion
AS880TAB BO-4.5IN

REXNORD INC
AS880TAB BO-4.5IN

AS880TAB BO-4.5IN
N° D’ARTICLE MI04943225
N° MFRAS880TAB BO-4.5IN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
AS880TAB BO-4.5IN

AS880TAB BO-4.5IN
N° D’ARTICLE MI04943225
N° MFRAS880TAB BO-4.5IN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    4.5000 po
  • Chaîne Pas  
    1.5 po
  • Épaisseur du vol
    0.16 po
  • Courbe de dégagement du guide
    1-3/4 po
  • Guide de dégagement droit
    1.81 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    0.28 po
  • Poids
    0.09 lb
  • Poids par pied
    0.73 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    COMME
  • Matériau de la chaîne
    Noir antistatique
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Couleur de vol
    Noir antistatique
  • Matériel de vol
    COMME
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • CUP_NON
    793699621549

Aperçu

Description du fabricant
81414342 AS880BOTK4.5 (10144998)
  • AS880TAB BO 4.5 Inch Wide TableTop® Chain With Tight Side-flex Radius Molded in Black Anti-Static Material And Assembled With Stainless Steel Pins