Motion
BL1066
Chaîne à lames – Laçage 6 x 6 , pas de 31.75 mm, résistance à la rupture 346800 N, longueur totale 100 pi
N° D’ARTICLE MI04944064
N° MFRBL1066
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Chaîne à lames – Laçage 6 x 6 , pas de 31.75 mm, résistance à la rupture 346800 N, longueur totale 100 pi
N° D’ARTICLE MI04944064
N° MFRBL1066

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Résistance à la rupture
    346800 N
  • Laçage
    6 x 6
  • Longueur par pas de 100
    3179 mm
  • Plaque de liaison Hauteur  
    29.20 mm
  • Plaque de liaison Épaisseur  
    4.70 mm
  • Longueur totale
    100 pi
  • Épingle Diamètre  
    11.10 mm
  • Pas  
    31.75 mm
  • Poids
    6.95 lb
  • Largeur entre les plaques extérieures
    48 mm

Détails

  • Zone de roulement
    3.12 cm2
  • Type de produit
    Chaîne à feuilles
  • Normes respectées
    ANSI, DIN 8152, ISO 4347

Aperçu

Description du fabricant
BL1066 100FT BL 1066 100 pi
  • Boîte de 100 pi
  • Prix par pi