Motion
BSM882TAB-4.5IN

REXNORD INC
BSM882TAB-4.5IN

Chaîne supérieure de table - Flexion latérale, 4.5000 po de largeur de vol, pas de chaîne de 1.5000 po, couleur noire
N° D’ARTICLE MI04944489
N° MFRBSM882TAB-4.5IN
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
BSM882TAB-4.5IN

Chaîne supérieure de table - Flexion latérale, 4.5000 po de largeur de vol, pas de chaîne de 1.5000 po, couleur noire
N° D’ARTICLE MI04944489
N° MFRBSM882TAB-4.5IN
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    4.5000 po
  • Chaîne Pas  
    1.5 po
  • Épaisseur du vol
    0.19 po
  • Courbe de dégagement du guide
    2.28 po
  • Guide de dégagement droit
    2.38 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    0.34 po
  • Poids
    0.16 lb
  • Poids par pied
    1.33 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    BSM
  • Matériau de la chaîne
    Noir résistant aux coupures
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Couleur de vol
    Noir résistant aux coupures
  • Matériel de vol
    BSM
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699668469

Aperçu

Description du fabricant
81430771 BSM882TK4.5
  • BSM882TAB Chaîne large de 4.5 po moulée en matériau noir résistant aux coupures et assemblée avec goupilles en acier inoxydable