Motion
ZCS6203 2 3/16 ROULEAU DE CARTOUCHE BRG

REXNORD INC
ZCS6203 2 3/16 CARTRIDGE ROLLER BRG

Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, 2-3/16 po de diamètre extérieur, 4.277 po de diamètre extérieur, 2.578 po de largeur, Roulement non extensible (fixe), acier
N° D’ARTICLE MI04944714
N° MFRZCS6203 2 3/16 CARTRIDGE ROLLER BRG
Prix4,444.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZCS6203 2 3/16 CARTRIDGE ROLLER BRG

Cartouche de roulement à rouleaux - Rouleau sphérique, 2-3/16 po de diamètre extérieur, 4.277 po de diamètre extérieur, 2.578 po de largeur, Roulement non extensible (fixe), acier
N° D’ARTICLE MI04944714
N° MFRZCS6203 2 3/16 CARTRIDGE ROLLER BRG
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
Prix4,444.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2-3/16 po
  • Largeur du boîtier
    2.578 po
  • Largeur de la bague intérieure
    3-49/64 po
  • Diamètre extérieur
    4.2770 po
  • Hauteur totale
    4.0000 po
  • Longueur totale
    5.0000 po
  • Largeur totale
    5.0000 po
  • Poids
    6.4 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Fixe
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex MP standard
  • Rpm max.
    3650 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    36370 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    44400 lb
  • Type de dispositif de retenue
    Polymère technique
  • Type de joint
    Joint de dégagement
  • Série
    6000
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    793699929447

Aperçu

Description du fabricant
ZCS6203 CARTRDGE BLK 6000 ADP BRG
  • Roulement à rouleaux sphérique monté de 2 3/16 po, bloc de cartouche en acier, adaptateur Shurlok monté, joint d'étanchéité de dégagement