Motion
ZMC921540

REXNORD INC
ZMC921540

Cartouche de roulement à rouleaux - rouleau sphérique, 2-15/16 po d’alésage, 6-3/4 po de diamètre extérieur, 3-7/16 po de largeur, roulement sans dilatation (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI04944747
N° MFRZMC921540
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZMC921540

Cartouche de roulement à rouleaux - rouleau sphérique, 2-15/16 po d’alésage, 6-3/4 po de diamètre extérieur, 3-7/16 po de largeur, roulement sans dilatation (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI04944747
N° MFRZMC921540
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2-15/16 po
  • Largeur du boîtier
    3-7/16 po
  • Largeur de la bague intérieure
    4-1/4 po
  • Diamètre extérieur
    6.7500 po
  • Hauteur totale
    6.8800 po
  • Longueur totale
    6.8800 po
  • Largeur totale
    4.8800 po
  • Poids
    22.5 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer
    9215U
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de lubrification
    Préservateur seulement - Sans graisse
  • Numéro CUP du fabricant
    698210863883
  • Rpm max.
    2400 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    84330 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    90700 lb
  • Type de dispositif de retenue
    Polymère technique
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    9000
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
BLOC CARTOUCHE ZMC921540 AVEC ADP BRG
  • Roulements à rouleaux sphériques montés de 2 15/16 po, bloc de cartouche en fonte, monté sur adaptateur, joint de dégagement, sans graisse