Motion
MMC5407Y06 4 7/16 ROULEAU DE CARTOUCHE BRG

REXNORD INC
MMC5407Y06 4 7/16 CARTRIDGE ROLLER BRG

Cartouche de roulement à rouleaux - rouleau sphérique, 4-7/16 po d’alésage, 8-3/4 po de diamètre extérieur, 4-1/4 po de largeur, roulement sans dilatation (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI04944757
N° MFRMMC5407Y06 4 7/16 CARTRIDGE ROLLER BRG
Prix10,319.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
MMC5407Y06 4 7/16 CARTRIDGE ROLLER BRG

Cartouche de roulement à rouleaux - rouleau sphérique, 4-7/16 po d’alésage, 8-3/4 po de diamètre extérieur, 4-1/4 po de largeur, roulement sans dilatation (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI04944757
N° MFRMMC5407Y06 4 7/16 CARTRIDGE ROLLER BRG
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
Prix10,319.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    4-7/16 po
  • Largeur du boîtier
    4-1/4 po
  • Largeur de la bague intérieure
    6-1/4 po
  • Diamètre extérieur
    8.7500 po
  • Hauteur totale
    6.2500 po
  • Longueur totale
    9.6900 po
  • Largeur totale
    9.6900 po
  • Poids
    47 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Fixe
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer
    5407YUR
  • Dispositif de verrouillage
    Double collier de vis d'arrêt
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex MP standard
  • Rpm max.
    1100 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    149500 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    159300 lb
  • Type de dispositif de retenue
    Polymère technique
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    5000
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210916565

Aperçu

Description du fabricant
BLOC CARTOUCHE MMC5407Y06 AVEC HD BRG
  • Roulement à rouleaux sphérique monté de 4 7/16 po, bloc de cartouche fixe en fonte, collier de verrouillage à deux vis de fixation, joint à ressort à contact important, dégagement interne C0