Motion
MCS2115 1 15/16 CARTOUCHE RLR BRG

REXNORD INC
MCS2115 1 15/16 CARTRIDGE RLR BRG

MCS2115 1 15/16 CARTOUCHE RLR BRG
N° D’ARTICLE MI04944800
N° MFRMCS2115 1 15/16 CARTRIDGE RLR BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
MCS2115 1 15/16 CARTRIDGE RLR BRG

MCS2115 1 15/16 CARTOUCHE RLR BRG
N° D’ARTICLE MI04944800
N° MFRMCS2115 1 15/16 CARTRIDGE RLR BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.9375 po
  • Diamètre extérieur
    2.3070 po

Détails

  • Type d’expansion
    Non-expansion
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    698210829131
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    57750 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    71500 lbf
  • Type de joint
    Lèvre

Aperçu

Description du fabricant
BLOC CARTOUCHE MCS2115 AVEC 2E BRG