Motion
MCS2300 3 CARTOUCHE RLR BRG

REXNORD INC
MCS2300 3 CARTRIDGE RLR BRG

MCS2300 3 CARTOUCHE RLR BRG
N° D’ARTICLE MI04944807
N° MFRMCS2300 3 CARTRIDGE RLR BRG
Prix6,003.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
MCS2300 3 CARTRIDGE RLR BRG

MCS2300 3 CARTOUCHE RLR BRG
N° D’ARTICLE MI04944807
N° MFRMCS2300 3 CARTRIDGE RLR BRG
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
Prix6,003.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.0000 po
  • Diamètre extérieur
    3.3700 po

Détails

  • Type d’expansion
    Non-expansion
  • Matériau du boîtier
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    698210829230
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    130970 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    137000 lbf
  • Type de joint
    Lèvre

Aperçu

Description du fabricant
BLOC CARTOUCHE MCS2300 AVEC 2E BRG