Motion
MMC230382

REXNORD INC
MMC230382

Cartouche de roulement à rouleaux - rouleau sphérique, 3-3/16 po d’alésage, 6-3/4 po de diamètre extérieur, 3-7/16 po de largeur, roulement sans dilatation (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI04944814
N° MFRMMC230382
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
MMC230382

Cartouche de roulement à rouleaux - rouleau sphérique, 3-3/16 po d’alésage, 6-3/4 po de diamètre extérieur, 3-7/16 po de largeur, roulement sans dilatation (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI04944814
N° MFRMMC230382
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3-3/16 po
  • Largeur du boîtier
    3-7/16 po
  • Largeur de la bague intérieure
    4-3/8 po
  • Diamètre extérieur
    6.7500 po
  • Hauteur totale
    6.8800 po
  • Longueur totale
    6.8800 po
  • Largeur totale
    4.8800 po
  • Poids
    22.5 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer
    2303U82
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex MP standard
  • Rpm max.
    1400 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    84330 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    90700 lb
  • Type de dispositif de retenue
    Polymère technique
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    2000
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique

Aperçu

Description du fabricant
BLOC CARTOUCHE MMC230382 AVEC 2E BRG
  • Roulements à rouleaux sphériques montés de 3 3/16 po, bloc de cartouche fixe en fonte, collier de verrouillage de vis de réglage unique, joint de contact lourd à ressort, alésage de bague intérieure, matériau anti-frottement