Motion
ZMC2060MM

REXNORD INC
ZMC2060MM

Cartouche de roulement de rouleau - Rouleau sphérique, alésage de 60 mm, roulement sans expansion (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI04944839
N° MFRZMC2060MM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
ZMC2060MM

Cartouche de roulement de rouleau - Rouleau sphérique, alésage de 60 mm, roulement sans expansion (fixe), fonte
N° D’ARTICLE MI04944839
N° MFRZMC2060MM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Diamètre extérieur
    2.9010 po
  • Hauteur totale
    5.5000 po
  • Longueur totale
    5.5000 po
  • Largeur totale
    4.1300 po
  • Poids
    9.70 lb

Détails

  • Type d’expansion
    Non-expansion
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer
    2060MMU
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Exxon Ronex MP standard
  • Numéro CUP du fabricant
    698210863890
  • Rpm max.
    3300 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    43240 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    53500 lb
  • Type de dispositif de retenue
    Polymère technique
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    2000
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    698210863890

Aperçu

Description du fabricant
BLOC CARTOUCHE ZMC2060MM AVEC 2E BRG
  • Roulement à rouleaux sphérique monté 60mm , bloc de cartouche en fonte, collier de verrouillage à vis de fixation unique, joint de dégagement