Motion
CR821-12IN SS316-PINS

REXNORD INC
CR821-12IN SS316-PINS

CR821-12IN
N° D’ARTICLE MI04945140
N° MFRCR821-12IN SS316-PINS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
CR821-12IN SS316-PINS

CR821-12IN
N° D’ARTICLE MI04945140
N° MFRCR821-12IN SS316-PINS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    12.000 po
  • Chaîne Pas  
    1.5000 po
  • Épaisseur du vol
    0.19 po
  • Guide de dégagement droit
    5-1/2 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    1/4 po
  • Poids
    0.28 lb
  • Poids par pied
    2.2 lb

Détails

  • Type de chaîne
    Chaîne de dessus de table
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Blanc
  • Plage de température de fonctionnement
    +40 à +240 °F
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699683684

Aperçu

Description du fabricant
81427603 CR821K12