Motion
CR880B-4.5IN SS316-PINS

REXNORD INC
CR880B-4.5IN SS316-PINS

CR880B-4.5IN
N° D’ARTICLE MI04945143
N° MFRCR880B-4.5IN SS316-PINS
Prix136.38 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
CR880B-4.5IN SS316-PINS

CR880B-4.5IN
N° D’ARTICLE MI04945143
N° MFRCR880B-4.5IN SS316-PINS
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
Prix136.38 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    4.5000 po
  • Chaîne Pas  
    1.5 po
  • Épaisseur du vol
    0.16 po
  • Courbe de dégagement du guide
    1.63 po
  • Guide de dégagement droit
    1-3/4 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    0.28 po
  • Poids
    0.10 lb
  • Poids par pied
    0.7 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne de base
    CR
  • Matériau de la chaîne
    Blanc extrême résistant aux produits chimiques
  • Type de chaîne
    Chaînes TableTop
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Couleur de vol
    Blanc extrême résistant aux produits chimiques
  • Matériel de vol
    CR
  • Plage de température de fonctionnement
    +40 à +240 °F
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable 316
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699707670

Aperçu

Description du fabricant
81432162 CR880K4.5
  • Table large CR880B biseau 4.5 poHaut de la chaîne® moulée dans un matériau blanc résistant aux produits chimiques extrêmes et assemblée avec des goupilles en acier inoxydable 316
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon