Motion
CR882TAB-4.5IN SS316-PINS

REXNORD INC
CR882TAB-4.5IN SS316-PINS

CR882TAB-4.5IN SS316 BROCHE
N° D’ARTICLE MI04945147
N° MFRCR882TAB-4.5IN SS316-PINS
Prix202.48 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
CR882TAB-4.5IN SS316-PINS

CR882TAB-4.5IN SS316 BROCHE
N° D’ARTICLE MI04945147
N° MFRCR882TAB-4.5IN SS316-PINS
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
Prix202.48 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    4.500 po
  • Chaîne Pas  
    1.5000 po
  • Épaisseur du vol
    0.19 po
  • Courbe de dégagement du guide
    2.28 po
  • Guide de dégagement droit
    2.38 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1-1/2 po
  • Diamètre de la broche
    0.34 po
  • Poids
    0.20 lb

Détails

  • Matériau de la chaîne
    Gris résistant aux produits chimiques
  • Type de chaîne
    Chaîne de dessus de table
  • Style de composant
    Flexion latérale
  • Couleur de vol
    Blanc
  • Plage de température de fonctionnement
    +40 à +240 °F
  • Matériau de la broche
    Acier inoxydable
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    698210039523

Aperçu

Description du fabricant
81416712 CR882TK4.5 316SS BROCHES