Motion
E30M ÉLÉMENT MÉTRIQUE

REXNORD INC
E30M METRIC ELEMENT

Élément élastomère à accouplement fermé 7300035M Omega - E30M
N° D’ARTICLE MI04946857
N° MFRE30M METRIC ELEMENT
Prix510.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
E30M METRIC ELEMENT

Élément élastomère à accouplement fermé 7300035M Omega - E30M
N° D’ARTICLE MI04946857
N° MFRE30M METRIC ELEMENT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix510.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du raccord
    210 mm
  • Code de taille de raccord
    E30M
  • Extérieur Diamètre  
    210 mm
  • Longueur totale
    6.0000 po
  • Poids
    2.66 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Rexnord E Series Flexible Elements taille(s) E30M à couplage étroit avec vis d’assemblage métriques et revêtement de sabot standard en uréthane (orange) pour les raccords élastomères.
  • Style de couplage
    Fermer couplé
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Matériau de l’élément
    Uréthane
  • Type d’élément
    Fermé couplé
  • Puissance à 100 tr/min
    5.79 hp
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7300035M
  • Matériel
    Uréthane (orange)
  • Vitesse maximale
    5800 tr/min
  • Type de produit
    Pneus d’accouplement et éléments flexibles
  • Série
    Éléments flexibles de la série E
  • Revêtement de chaussures
    Revêtement standard
  • Cote de température
    -40°F à 200 °F
  • Couple nominal (po-lb)
    3650 lb-po
  • CUP_NON
    698210854775

Aperçu

Description du fabricant
7300035M E30M ÉLÉMENT MÉTRIQUE