Motion
CEX45-150-2RS

ROLLON CORP
CEX45-150-2RS

Rail de transport en forme de U guidé par came - diamètre nominal : 45 mm, longueur hors tout: 150 mm
N° D’ARTICLE MI04950086
N° MFRCEX45-150-2RS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLON CORP
CEX45-150-2RS

Rail de transport en forme de U guidé par came - diamètre nominal : 45 mm, longueur hors tout: 150 mm
N° D’ARTICLE MI04950086
N° MFRCEX45-150-2RS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre nominal
    45 mm
  • Longueur totale
    150 mm
  • Poids
    0.88 lb

Détails

  • Capacité de charge statique axiale
    860 N
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Température de fonctionnement
    -20°C/+100 °C
  • Quantité du colis
    1
  • Capacité de charge statique radiale
    1600 N
  • Style de rail
    Traverse en X

Aperçu

Description du fabricant
CEX45-150-2RS, V1 POUR TEX, 3 RLR COULISSANT
  • Appelez votre succursale locale de Motion Industries pour obtenir un devis