Motion
5506858
Série ISOTURN, grade IC20 , insert rotatif en carbure de type DCGT, en forme de diamant, épaisseur 3.97mm
N° D’ARTICLE MI04953070
N° MFR5506858
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Série ISOTURN, grade IC20 , insert rotatif en carbure de type DCGT, en forme de diamant, épaisseur 3.97mm
N° D’ARTICLE MI04953070
N° MFR5506858
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.4 mm
  • Diamètre du trou
    4.4 mm
  • Angle inclus
    55 °
  • Cercle inscrit
    9.52 mm
  • Longueur
    11.6 mm
  • Angle de décharge
    7 °
  • Épaisseur
    3.97 mm

Détails

  • Application
    Rotation
  • brise-croustilles
    AF
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code de style d’insertion complète
    DCGT 11T304
  • Insérer le style
    DCGT
  • Qualité du fabricant
    IC20
  • Matériel
    Carbure
  • Râteau
    Positif
  • Série
    ISOTURNER
  • Forme
    Diamant

Aperçu

Description du fabricant
5506858 DCGT 3-1-AF IC20