Spécifications
Dimensions
- Longueur de cannelure3.43 po
- Diamètre maximal de la mèche0.783 po
- Profondeur de perçage maximale2.24 po
- Diamètre minimum de la mèche0.748 po
- Longueur totale5.63 po
- Diamètre de la tige1 po
Détails
- Livraison de liquide de refroidissementInterne
- Direction de coupeCoupe à droite
- Type de perceusePerceuse à insertion indexable
- Tige à brideTige à bride
- Insérer le styleDCN A-3D
- Type de tigeBallerines Weldon
- Direction de la spiraleSpirale droite
- Cannelure droite ou spiraléeSpirale