Motion
3201404
Perceuse à insertion indexable, type de perceuse à insertion indexable, diamètre maximal de perceuse de 0.988 po, profondeur maximale de perçage de 3-1/2 po, style à DR-4D-N inserts
N° D’ARTICLE MI04955052
N° MFR3201404
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Perceuse à insertion indexable, type de perceuse à insertion indexable, diamètre maximal de perceuse de 0.988 po, profondeur maximale de perçage de 3-1/2 po, style à DR-4D-N inserts
N° D’ARTICLE MI04955052
N° MFR3201404
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    4.36 po
  • Diamètre maximal de la mèche
    0.988 po
  • Profondeur de perçage maximale
    3-1/2 po
  • Diamètre minimum de la mèche
    0.875 po
  • Longueur totale
    7.36 po
  • Diamètre de la tige
    1 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Interne
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Type de perceuse
    Perceuse à insertion indexable
  • Tige à bride
    Tige à bride
  • Insérer le style
    DR-4D-N
  • Direction de la spirale
    Spirale droite
  • Cannelure droite ou spiralée
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
3201404 DR0875-3500-100-07-4D-N