Motion
5506656
Foret remplaçable Sumocham-Series, style d’insertion : ICP, diamètre maximal de la mèche : 23.5mm
N° D’ARTICLE MI04965836
N° MFR5506656
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Foret remplaçable Sumocham-Series, style d’insertion : ICP, diamètre maximal de la mèche : 23.5mm
N° D’ARTICLE MI04965836
N° MFR5506656
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    13.3 mm
  • Diamètre maximal de la mèche
    23.5 mm

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Revêtement de finition
    TiN/TiAlN
  • Code de style d’insertion complète
    ICP 235
  • Insérer le style
    ICP
  • Qualité du fabricant
    IC908
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    Sous-micron
  • Angle de pointe
    140 °
  • Série
    Sumocham

Aperçu

Description du fabricant
5506656 ICP 0925 IC908