Motion
5600570
Insert de fraisage en carbure revêtu TiN/TiC/TiN grade IC635 de la série Iscarmill, de forme carrée
N° D’ARTICLE MI04973348
N° MFR5600570
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert de fraisage en carbure revêtu TiN/TiC/TiN grade IC635 de la série Iscarmill, de forme carrée
N° D’ARTICLE MI04973348
N° MFR5600570
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle inclus
    45 °
  • Longueur  
    12.9 mm
  • Angle de décharge
    20 °
  • Épaisseur  
    5.16 mm
  • Largeur  
    12.9 mm

Détails

  • brise-croustilles
    HM
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    TiN/TiC/TiN
  • Code de style d’insertion complète
    SEKT 1204AFR-HM
  • Insérer le style
    SEKT
  • Qualité du fabricant
    IC635
  • Matériel
    Carbure
  • Râteau
    Positif
  • Série
    Iscarmill
  • Forme
    Carré

Aperçu

Description du fabricant
5600570 SEKT 43AFR-HM IC635