Motion
5507678
Insert rotatif en carbure à revêtement TiN/Al2O3/TiCN de type TNMG de la série ISOTURN, grade IC9150 , en forme de triangle
N° D’ARTICLE MI04976942
N° MFR5507678
Prix29.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Insert rotatif en carbure à revêtement TiN/Al2O3/TiCN de type TNMG de la série ISOTURN, grade IC9150 , en forme de triangle
N° D’ARTICLE MI04976942
N° MFR5507678

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix29.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.4 mm
  • Angle inclus
    80 °
  • Cercle inscrit
    12.7 mm
  • Longueur
    22 mm
  • Angle de décharge
    0 °
  • Épaisseur
    4.76 mm

Détails

  • Application
    Rotation
  • brise-croustilles
    TF
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    TiN/Al2O3/TiCN
  • Code de style d’insertion complète
    TNMG 220404
  • Insérer le style
    TNMG
  • Qualité du fabricant
    IC9150
  • Matériel
    Carbure
  • Série
    ISOTURNER
  • Forme
    Triangle

Aperçu

Description du fabricant
5507678 TNMG 431-TF IC9150