Spécifications
Dimensions
- Taille du port1
- Taille de la tige5
- Accident vasculaire cérébral1
Details
- Matériau du corpsAluminium
- Pression de fonctionnement maximale+1
- Pression de fonctionnement minimale+0.05
- Type de produitCylindres pneumatiques non réparables à corps rond
- Pression d’épreuve+1.5
- SérieNCG
- Normes respectéesClasse JIS 2
- TypeNon rotatif
Aperçu
Description du fabricant
CYLINDRE NCG NCDGKBN25-0100-B54
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité