Spécifications
Dimensions
- Tailles des ports1/4 BSPT
Détails
- ActionnementSolénoïde pilote
- Pays d’origineJP
- Direction du débit4-Way
- Type de fonctionnement manuelVerrouillage par rotation (à fentes)
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale101 psi
- Nombre de Ports5
- Nombre de postes2
- Nombre de solénoïdesCélibataire
- Milieu de fonctionnementAir
- Plage de température de fonctionnement14 à 122 °F
- Type de tuyauterieCorps transféré
- SérieFV
- Entrée électrique du solénoïdeBorne DIN
- Fréquence d'alimentation du solénoïde50/60 Hz
- Tension d'alimentation du solénoïde110 V c.a.
Aperçu
- 5 ports
- Types à orifice de carrosserie et montés sur la base
- Redresseur à onde complète (c.a.) intégré
- Consommation d’énergie : 1.55W standard, 0.55W avec circuit d’économie d’énergie