Spécifications
Dimensions
- Hauteur du godet1.7 mm
- Gobelet extérieur Diamètre20 mm
- Hauteur totale14 mm
- Poids global1.4 g
- Diamètre du tampon20 mm
- Poids1.4 g
Détails
- Type de tamponAucun
- Matériau de la coupelleCaoutchouc en silicone
- Type de coupelleCôtelé
- Comp. liquideAir
- Bague de verrouillageSans bague de blocage (10 mm ou plus)
- Plage de température de fonctionnement-30 à +200 °C
- Matériau du tamponCaoutchouc en silicone
- Type de tamponPlat avec côtes
Aperçu
- Tampon d'aspiration avec bague de verrouillage
- Pièce de rechange
- Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
- Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
- Six matériaux différents disponibles