Motion
FC7991-0808S
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série FC7991 SAE 37˚ JIC Coude long pivotant 90˚
N° D’ARTICLE MI04981682
N° MFRFC7991-0808S
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau réutilisables Aeroquip série FC7991 SAE 37˚ JIC Coude long pivotant 90˚
N° D’ARTICLE MI04981682
N° MFRFC7991-0808S
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Taille de l’extrémité 1
    3/4 po
  • Extrémité 2 Taille
    1/2 po
  • Hauteur
    3.43 po
  • Taille hexagonale
    0.88 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.66 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    8
  • Diamètre intérieur
    0.39 po
  • Longueur
    3.57 po
  • Longueur totale
    3.57 po
  • Poids global
    0.80 lb
  • Taille du filetage
    3/4-16
  • Poids
    0.80 lb
  • Largeur
    1.00 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccords de tuyau
  • Couleur
    Dura-Kote
  • Série de tuyaux compatibles
    GH663
  • Nom abrégé de la connexion 1
    SAE 37
  • Style de fin 1
    SAE 37
  • Filetage de l’extrémité 1
    3/4-16
  • Sexe final
    Femme
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FC7991-0808S
  • Numéro CUP du fabricant
    678146060976
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Danfoss Aeroquip LLC
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du raccord
  • Type
    Raccord de tuyau
  • CUP_NON
    678146060976

Aperçu

Description du fabricant
FC7991-0808S
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production