Motion
PTR-3.00-SS-R

PCI
PTR-3.00-SS-R

Suiveur de came plate - Série PTR, 3.0000 po de diamètre de rouleau, 1.9375 po de largeur de rouleau, 1.2500 po de diamètre de goujon, scellé, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI04981921
N° MFRPTR-3.00-SS-R
Prix977.11 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PCI
PTR-3.00-SS-R

Suiveur de came plate - Série PTR, 3.0000 po de diamètre de rouleau, 1.9375 po de largeur de rouleau, 1.2500 po de diamètre de goujon, scellé, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI04981921
N° MFRPTR-3.00-SS-R
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
Prix977.11 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    3.0000 po
  • Rouleau Largeur  
    1.9375 po
  • Goujon Diamètre  
    1.2500 po
  • Longueur du filetage
    1.7500 po
  • Taille du filetage
    1-1/4-12
  • Poids
    4.15 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux coniques
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    14300 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    20000 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier inoxydable
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Type de joint
    Double lèvre en caoutchouc
  • Série
    PTR
  • CUP_NON
    841946132895

Aperçu

Description du fabricant
PTR-3.00-SS-R RÉGRAISSABLE
  • Les rouleaux de chenilles cylindriques/ordinaires transportent efficacement des charges radiales et peuvent être utilisés pour fournir une « flottabilité » lorsqu’ils sont utilisés en tandem avec des unités localisées (flancs, rainures en V, etc.) en réponse à un mauvais alignement de l’application
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good