Motion
1JL6133-2X
Gants de conducteur en cuir avec pouce Keystone - TTG ou taille 11, cuir de vache à grain supérieur, qualité régulière, doublure thermique, beige
N° D’ARTICLE MI04981999
N° MFR1JL6133-2X
Prix12.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de conducteur en cuir avec pouce Keystone - TTG ou taille 11, cuir de vache à grain supérieur, qualité régulière, doublure thermique, beige
N° D’ARTICLE MI04981999
N° MFR1JL6133-2X
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
Votre prix12.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TTG ou taille 11

Détails

  • Détails supplémentaires
    La construction en cuir de vache de qualité régulière procure confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité. Doublure thermique en tricot gaufré pour une utilisation par temps froid dans la construction, l’utilisation de machines, le travail des services publics, l’agriculture et de nombreuses autres applications générales.
  • Matériau arrière
    Cuir
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Beige
  • Caractéristiques de confort
    La construction en cuir de vache à grain supérieur offre confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
  • Description de la construction
    Coupe-cousue
  • Description
    Gants de conducteur en cuir de vache à grain supérieur avec doublure thermique en tricot gaufré blanc - Pouce Keystone
  • Mot-clé de description
    Doublure thermique
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Qualité régulière
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de vache à grain supérieur
  • Matériau de la doublure
    Thermique
  • Matériel
    Cuir
  • Type de produit
    Gants de conducteur en cuir - Pouce Keystone
  • Type de protection
    Protection générale
  • Style de pouce
    Clé de voûte

Aperçu

Description du fabricant
GANTS EN CUIR DOUBLÉS 1JL6133-2X
  • La construction en cuir de vache à grain supérieur offre confort, durabilité, excellente résistance à l’abrasion et respirabilité
  • Le cuir pleine fleur est lisse, offre durabilité et dextérité
  • La doublure thermique en tricot gaufré blanc offre une isolation supérieure grâce aux poches de chaleur texturées
  • Les gants de conducteur sont dotés d’un style à enfiler pour offrir un bon ajustement et un confort optimal
  • Le pouce Keystone est ergonomique, réduit la fatigue de la main, offre une dextérité et une durabilité supérieures
  • Doigt à double couture
  • Fermeture élastique cousue à l’intérieur du gant pour plus de sécurité et de confort
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Répond aux exigences de contenu pour le cuir sans chrome VI