Motion
6117-33
13 A 5 po Petite meuleuse d’angle coulissante, verrouillable
N° D’ARTICLE MI04982329
N° MFR6117-33
Prix217.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
13 A 5 po Petite meuleuse d’angle coulissante, verrouillable
N° D’ARTICLE MI04982329
N° MFR6117-33
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
Prix217.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille maximale du disque
    5 po
  • Longueur totale
    12.2 po
  • Taille de la broche
    5/8-11 po

Détails

  • Style de poignée
    Angle droit
  • Comprend
    Protection de type 27
  • Commutateur verrouillé ou non verrouillé
    Interrupteur de verrouillage
  • Vitesse maximale
    11000 tr/min
  • Puissance nominale
    2100 W
  • CUP_NON
    045242241422

Aperçu

Description du fabricant
MEULEUSE À PETIT ANGLE DE 6117-33 5 PO VERROUILLÉE
  • Moteur puissant de 13 A, 11,000 tr/min : offre une performance et une durabilité maximales
  • Protection contre les surcharges : maximise la durée de vie du moteur
  • Embrayage électronique : prolonge la durée de vie de l’outil et empêche le blocage
  • Technologie à puissance constante .
  • Changement d’accessoire sans outil : changement facile de tous les accessoires sans clé
  • Protecteur réglable sans outil : permet des installations et des réglages rapides du pare-main
  • Système de débit d’air avancé : maximise le débit d’air et réduit la pénétration des débris, améliorant ainsi la durée de vie et la performance du moteur
  • Démarrage progressif : permet un contrôle maximal au démarrage
  • Compatible avec plusieurs protections et brides de meuleuse