Spécifications
Dimensions
- Poids du matériau absorbantMoyen
- Dimensions24 po x 16 po
- Longueur24 po
- Poids3.86 lb
- Largeur16 po
Détails
- Capacité absorbante par emballageJusqu’à 1 gal/boîte
- ApplicationUniverselle
- Règlement sur la liste des approbations29 CFR 1910.22(a)(2), ANSI B101.1-2009, NFSI
- Matériau de supportAdhésif exclusif
- CouleurGris
- CompositionPolyester, polypropylène, adhésif exclusif, absorbant
- Liquides absorbésLiquides de refroidissement, huiles, solvants, eau
- MatérielPolypropylène
- Quantité du colis10
- PerforéNon perforé
- Type de produitServiettes, rouleaux et tapis sorbants
- TypeTampon
Aperçu
- Le seul tapis absorbant avec endos Grippy « reste en place, peu importe® », exclusivement de New Pig
- L’endos adhésif à couverture complète spécialement formulé tient fermement, mais ne laisse aucun résidu
- Élimine le besoin de rubans et de plateaux
- Se décolle facilement pour des changements rapides, réduisant le temps de nettoyage pour une installation plus productive
- Pas de recourbement ou de plis; repose à plat pour réduire les risques de trébuchement autour des postes de travail, des allées et des machines
- L’endos en poly crée une barrière résistante aux liquides qui garde les planchers complètement secs
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Algorithme de risque de déversement New PigAlgorithme de risque de déversement New Pig
Voir la documentation
Prévenez les risques de déversement avec le nouveau cochonAssurez la sécurité et la conformité de votre installation grâce à l’évaluation innovante des risques de déversement de nouveaux porcs. Cet outil aide à identifier les dangers potentiels de déversement, à protéger votre équipe et à éviter les amendes coûteuses.
Voir la documentation
Appareil de chauffage pour baril New PigAppareil de chauffage pour baril New Pig
Voir la documentation
Nouveaux produits pour porcsNouveaux produits pour porcs
Voir la documentation
Plus de ressources
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Nouveaux tapis de sécurité pour plancher en cochon
Les tapis antidérapants PIG offrent la combinaison parfaite de traction et d’absorption ultra-robustes, créant des planchers plus sécuritaires dans les zones industrielles et commerciales à forte circulation. Dotés d’un adhésif haute performance qui adhère solidement dans des conditions humides sans laisser de résidus, ces tapis écologiques emprisonnent la saleté et l’humidité, résistent à la circulation intense et au nettoyage en profondeur, et sont disponibles en styles personnalisables pour les messages de sécurité, les espaces de travail industriels, les toilettes, les cabines de peinture, et plus encore.