Motion
CS18STEEL

TIMKEN
CS18STEEL

Couvercle d’extrémité fermé - Matériau en acier moulé
N° D’ARTICLE MI04983377
N° MFRCS18STEEL
Prix92.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
CS18STEEL

Couvercle d’extrémité fermé - Matériau en acier moulé
N° D’ARTICLE MI04983377
N° MFRCS18STEEL
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
Prix92.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Extérieur Diamètre  
    7.4000 po
  • Largeur totale
    4.1600 po
  • Poids
    1.6 lb

Détails

  • Numéro de roulement compatible
    22218
  • Type de bout d'îlot
    Embout fermé
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450384698
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Capuchons et couvercles de roulement
  • Série
    CS
  • CUP_NON
    883450384698

Aperçu

Description du fabricant
CS18S
  • Fabriqués en acier traité à l’oxyde noir pour une protection améliorée contre la corrosion, ces boulons sont équipés d’un raccord graisseur pour remplir la cavité du couvercle de graisse pour une barrière supplémentaire.