Motion
GD107
Raccord rigide à pince - Série GD, acier moulé, alésage - Côté 1 : 1.4375 po, alésage - Côté 2 : 1.4375 po
N° D’ARTICLE MI04984440
N° MFRGD107
Prix477.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide à pince - Série GD, acier moulé, alésage - Côté 1 : 1.4375 po, alésage - Côté 2 : 1.4375 po
N° D’ARTICLE MI04984440
N° MFRGD107

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix477.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    1.4375 po
  • Alésage - Côté 2
    1.4375 po
  • Diamètre à l’alésage
    1.4375 po
  • Longueur de l’accouplement
    6.1880 po
  • Diamètre extérieur
    4.5000 po
  • Longueur totale
    6.1880 po
  • Poids
    16.60 lb

Détails

  • Matériau de couplage
    Acier moulé
  • Type de couplage
    Pince monopièce avec rainure de clavette
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    883450011570
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Série
    GD
  • CUP_NON
    883450011570

Aperçu

Description du fabricant
GD107