Spécifications
Dimensions
- Alésage - Côté 13.9375 po
- Alésage - Côté 23.9375 po
- Diamètre à l’alésage3.9375 po
- Longueur de l’accouplement15.2500 po
- Diamètre extérieur9.7500 po
- Longueur totale15.2500 po
- Poids172.00 lb
Détails
- Matériau de couplageAcier moulé
- Type de couplagePince monopièce avec rainure de clavette
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant883450011853
- Nombre de vis verrouillées6
- Type de produitRaccords rigides à pince
- SérieGD
- CUP_NON883450011853